設備メンテナンス用工具セット

設備メンテナンス用工具セット エスコ

セット内容:46点セット、(+)貫通ドライバー #2×150・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 6.0×150・8.0×150mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6×35mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17・19mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 160mm、電工ニッパー 160mm、スタビーラチェットビットハンドル 95mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 4・5.5・7mm、Hexビット 2.5・3・4・5・6mm、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm、ソケット用アダプター 1/4”sq×1/4”hex、ソケットホルダー 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm)、ビットホルダー 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm)、差込角 1/4”、モンキーレンチ 200・250mm、ボールピンハンマー 420g、メジャー(ストッパー付) 19mm×5.0m、LEDヘッドライト 71×55×23(H)mm。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72767810 EA612SF-11D
オープン
49,700
54,670 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする