超強力マグネットフック

超強力マグネットフック - エスコ超強力マグネットフック - エスコ超強力マグネットフック - エスコ超強力マグネットフック - エスコ超強力マグネットフック - エスコ超強力マグネットフック - エスコ超強力マグネットフック - エスコ超強力マグネットフック - エスコ

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。

特性超強力材質ネオジウム磁石口幅(mm)17内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72766936EA781ET-60A面:25シルバー18
オープン
1,660
1,826(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
72766945EA781ET-61A面:2518
オープン
1,840
2,024(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
72766954EA781ET-70A面:32シルバー30
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
72766970EA781ET-71A面:3230
オープン
2,650
2,915(税込)
翌日出荷
返品不可
72766979EA781ET-80A面:36シルバー40
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
72766988EA781ET-81A面:3640
オープン
2,780
3,058(税込)
翌日出荷
返品不可
72766997EA781ET-90A面:40シルバー50
オープン
3,010
3,311(税込)
8日以内出荷
返品不可
72767006EA781ET-91A面:4050
オープン
3,170
3,487(税込)
翌日出荷
返品不可
72768065EA781ET-76A面:3230
オープン
2,220
2,442(税込)
翌日出荷
返品不可
72768074EA781ET-82A面:3640
オープン
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
72768099EA781ET-84A面:3640
オープン
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
72768108EA781ET-85A面:3640
オープン
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
72768117EA781ET-86A面:3640
オープン
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
72768135EA781ET-93A面:4050
オープン
2,660
2,926(税込)
翌日出荷
返品不可
72768144EA781ET-94A面:4050
オープン
2,650
2,915(税込)
翌日出荷
返品不可
72768160EA781ET-95A面:4050
オープン
2,650
2,915(税込)
翌日出荷
返品不可
72768169EA781ET-96A面:4050
オープン
2,650
2,915(税込)
翌日出荷
返品不可
72767995EA781ET-63A面:2518
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72768004EA781ET-65A面:2518
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72768020EA781ET-66A面:2518
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72768029EA781ET-72A面:3230
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72768038EA781ET-73A面:3230
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72768047EA781ET-74A面:3230
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72768056EA781ET-75A面:3230
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72768090EA781ET-83A面:3640
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
72768126EA781ET-92A面:4050
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72767995EA781ET-63A72766936EA781ET-60AEA781ET-63A 超強力マグネットフック エスコ 72766936超強力マグネットフックエスコ1個
1,660
欠品中
税込1,826
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72768004EA781ET-65A72766936EA781ET-60AEA781ET-65A 超強力マグネットフック エスコ 72766936超強力マグネットフックエスコ1個
1,660
欠品中
税込1,826
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72768020EA781ET-66A72766936EA781ET-60AEA781ET-66A 超強力マグネットフック エスコ 72766936超強力マグネットフックエスコ1個
1,660
欠品中
税込1,826
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72768029EA781ET-72A72766954EA781ET-70A画像準備中超強力マグネットフックエスコ1個
2,480
税込2,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72768038EA781ET-73A72766954EA781ET-70A画像準備中超強力マグネットフックエスコ1個
2,480
税込2,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72768047EA781ET-74A72766954EA781ET-70A画像準備中超強力マグネットフックエスコ1個
2,480
税込2,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72768056EA781ET-75A72766954EA781ET-70A画像準備中超強力マグネットフックエスコ1個
2,480
税込2,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72768090EA781ET-83A72766979EA781ET-80AEA781ET-83A 超強力マグネットフック エスコ 72766979超強力マグネットフックエスコ1個
2,750
税込3,025
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72768126EA781ET-92A72766997EA781ET-90AEA781ET-92A 超強力マグネットフック エスコ 72766997超強力マグネットフックエスコ1個
3,010
税込3,311
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする