エスコ
[EA240RE-1用]充電器(AC100V)
EA240RE-1用。
質量(g)
335
温度範囲(℃)
充電可能:10~40
充電電圧(V)
DC10.8
保護回路
過充電保護(4.25V/cell) 過電流保護(7A fuse)
入力電源
AC100V(50/60Hz)・60VA
充電時電流(mA)
2000
充電方式
定電流定電圧方式
サイズ(mm)
146×109×61(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72773638
EA240RE-21A
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください