曜日別特売

IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W

IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター
マグネットプラグ採用で安全

用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.5保温温度3段階(40/60/80度)温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)内容量1台
取扱説明書:(0.51MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776587EER-S100(B)ブラック
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
72776596EER-S100(BR)ブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
72776605EER-S100(W)ホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 手軽さ抜群でした
有限会社オカセー電気・ガス・熱供給・水道業

何不自由なく、楽に使用できました。ガスとは異なって、安全面でも信頼出来ました。難を言えば、ダークグレイの色彩が好ましい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする