固定式芝生鋏

固定式芝生鋏 キンボシ
(2件のレビュー)

飛び石の間や花壇のきわの芝生の刈り込みや、芝刈機が通れない場所での芝刈りにご使用ください。
高級刃物鋼を使用しておりますので切れ味は抜群です。
構造は合理的に設計されておりますので、お子様や女性でも手軽に刈り込みができます。

用途芝生のきわの刈り込み、芝刈機が通れない場所での芝刈りに。 仕様ストッパー付 全長(mm)340 ブラック 刃長(mm)130 切断対象芝生 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72778635 2101
2,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途:
自宅の庭の草むしり用

引き抜きにくい雑草を切るのに使っています。
私は握力が弱いので手が疲れてしまいます。
使い方にコツが要るのかも知れませんが、鎌や剪定鋏の方が使いやすいように感じます。

2024-09-19
用途:
芝刈りに使用

早速使用・手軽で切れ味抜群、予想以上でした。ありがとう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする