曜日別特売

コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き

コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き - YAMAZEN(山善)コードレスポンプ内蔵 レイジーエアソファ USBポート付き - YAMAZEN(山善)

コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる
センターがメッシュ仕様で蒸れにくい
USBポート付きでスマホなどの充電も可能
リラックスした姿勢で使用できます
肌触りのよいベロア調仕上げ
屋外使用時用の固定ハトメ付き
空気を抜けばコンパクトに収納可能

用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂質量(kg)2.6グレー/ライトグレー出力USB Type-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×86×52充電方式USB Type-C内容量1個
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※ACアダプタは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778748BAS-7018GY/LGY
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする