IHチタン・エクセレンス モカ フライパン

IHチタン・エクセレンス モカ フライパン - T-fal(ティファール)IHチタン・エクセレンス モカ フライパン - T-fal(ティファール)

高い耐久性を実現した チタン・フォースコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
底面のIHディスクが大きくなり、より効率的に、均一に熱が伝わります。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。
IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。
金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)
どんなキッチンにも合う上品でシックなモカ色。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取手】フェノール樹脂厚さ(mm)底:3.4表面処理チタン・フォースコーティング内容量1個
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72781627G17202約6202044358×205×771.3
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72781636G17205約9502646452×268×772.4
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする