室内の熱中症対策、労務管理に。暑さ指数(WBGT)をデジタル数値だけでなく、LEDの色で360°見やすくお知らせ。作業中など離れても見やすい。暑さ指数28度(厳重警戒)、31度(危険)ではブザー音でもお知らせ。壁掛け設置も可能。夜間は自動でオフにできる照度センサー機能付き。
用途倉庫・物流センター/工場/施工現場/介護施設/会議室付属品ACアダプター、取扱説明書材質PC、ABS、PMMA質量(g)180電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)(暑さ指数)16~40、最小表示:1測定項目温度・暑さ指数(WBGT)・相対湿度・絶対湿度温度測定範囲(℃)0~50.0、最小表示:0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86機能暑さ指数(WBGT):数値、LED色、ブザー機能でお知らせ。乾燥レベル:数値、LE色でお知らせ。照度センサー、壁掛け設置湿度測定範囲(%)20~90、最小表示:1表示項目温度・暑さ指数WBGT (暑さ指数モード、かつ指数表示モード時:「温度」と切り替えて表示)・相対湿度 ・絶対湿度(乾燥レベルモード、かつ指数表示モード時:「相対湿度」と切り替えて表示)温度測定精度±2.0度設置方式壁掛/卓上湿度測定精度+-7%RH(25度、20~90%、但し結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応絶対湿度(g/m3)測定範囲:1.0~51.0、最小表示:1内容量1個