スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ オリーブ 長さ調整 首掛け 肩掛け
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート
全長(mm)約350~700
色オリーブ
材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル
本体質量(g)34.4
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
太さ(mm)約5
適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
内容量1個