スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ボルドー 長さ調整 首掛け 肩掛け

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ボルドー 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ボルドー 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ボルドー 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ボルドー 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ボルドー 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ボルドー 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ボルドー 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT

端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート 全長(mm)約350~700 ボルドー 材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル 本体質量(g)34.4 対応機種iPhone、スマートフォン 各種 太さ(mm)約5 適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72783675 LN-SS11RD
2,073
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする