タテ型洗濯乾燥機
洗濯槽に穴がないから黒カビは汚れが槽内へ侵入するのを防ぎ清潔。しかも洗濯槽と外槽の間のムダ水をカット。少ない水でしっかりと洗浄します。
全自動洗濯機の「水を使いすぎる」課題を「洗濯槽と外槽の間にたまるムダ水」に注目し、穴無しでもスッキリ脱水できる仕組みを実現した穴無し槽は1992年発売以来シャープだけ!
脱水の水を利用して毎回洗濯槽の外側を上から洗い流します。使い勝手の良い「ガンコつけ置き」「時短」「おしゃれ着」などのコースと予約洗浄機能を搭載。化繊混紡のYシャツ4枚程度ならわずか90分で洗濯から乾燥までできる「洗~乾90コース」急ぎの時にも助かります。
仕様●使いやすさ:ほぐし運転●清潔:槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄
寸法(mm)ボディ幅:520、外寸幅565×奥行590×高さ985
質量(kg)35
色ホワイト系
種類タテ型洗濯機
容量(kg)洗濯・脱水:6.5、乾燥:3.5
内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:530以上
消費電力(W)(50/60Hz)洗濯380/450・乾燥650/740
機能チャイルドロック、電源オートオフ、終了ブザー、点字表示(主要ボタンのみ)、乾燥:ヒーター乾燥(タイマー付き)
運転音(dB)洗い時:42、脱水時:46、乾燥時:47
消費電力量(Wh)洗濯102/100・洗濯~乾燥:220/2100
タイマー予約:1~24時間後設定
洗浄機能高濃度洗浄、ドルフィンパルAG+
標準使用水量(L)84(洗濯~乾燥:65)
内容量1台(6.5kg)
注意
※ふろ水ポンプは使えません※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品説明動画
30年使用した「最古の穴無し槽洗濯機」緊急・徹底検証!:シャープ