サニタクリーン
簡単トイレ圧縮パック
携帯トイレ『サニタクリーン』を圧縮、備蓄しやすくコンパクトにパッケージング。使いやすさは変わらず、従来より厚さ40%カット。
用途
便座に被せて用を足すだけ。断水時のトイレ対策として。
使用
備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
入数
使用可能回数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72784847
BS-231
箱:240×330×高さ300
約6.5
100枚入
100回分
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72784856
BS-232
箱:480×330×高さ300
約13
200枚入
200回分
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070