3番組同時録画対応ハードディスクレコーダー 2TB
同時録画数と録画容量を中心に録画にこだわったシンプルなハードディスクレコーダーです。自分専用のレコーダーが欲しい時、もっとたくさんの番組を録画したい時に最適です。トリプルチューナー搭載で「3番組同時録画」も可能だから、気になる番組もバッチリ録画できます。
録画を目的にシンプルな設計に仕上げたハードディスクレコーダーです。ブルーレイやDVD、Wi-Fiといった機能を省き、その分HDDの容量や同時録画数を充実。同時録画数や録画時間を拡張したい時や自分専用で使えるレコーダーが欲しい時などにお勧めです。
番組表は分かりやすいGガイドを使用。録画予約した番組は「赤色」の背景に。ひとめで分かるので予約状況が確認しやすく、テレビの大きさにあわせ文字の大きさを変えることもできます。もちろん、表示するチャンネル数や時間帯の幅をそれぞれ細かく設定することも可能です。
ネットワーク経由でお手持ちのPC・スマホ・タブレットでテレビ番組を録画したり視聴することもできます。自宅に設置すれば、宅内外を問わず地デジ・BS・110度CS放送が楽しめるようになります。※放送中の番組については、宅外からの視聴を禁止しているチャンネルがあります。
内容量1台