A4ドキュメントスキャナー/シートフィード/両面同時読取/A4片面30枚/分/Wi-Fi

A4ドキュメントスキャナー/シートフィード/両面同時読取/A4片面30枚/分/Wi-Fi EPSON

省スペースで多様な用紙対応力を実現した、コンパクトモデル。スキャンした原稿をスキャナー本体上部に排出するので、設置スペースが限られたカウンターや狭いデスクでも効率的に作業できます。スキャナーをストレート姿勢にすると、身分証などのプラスチックカードやパスポート(別売のパスポートキャリアシートが必要)の手差しスキャンに対応します。大判原稿も二つ折りにして(別売のキャリアシートが必要)読み取り可能です。

仕様●搭載センサー:カラーCIS×2●最大有効領域:最大:215.9×3048mm(8.5×120インチ)●読み取り階調:RGB各色10bit入力/8bit出力●スキャナードライバー(TWAIN):Epson Scan 2●出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG、ADF:○ 付属品USB2.0 TypeA-Cケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、セットアップガイド、保証書 幅(mm)296(収納時)・296(Uターン姿勢・ストレート姿勢)[使用時(最大)] 型式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 質量(kg)約1.8 高さ(mm)125(収納時)・293(Uターン姿勢)・234(ストレート姿勢)[使用時(最大)] 奥行(mm)104(収納時)・201(Uターン姿勢)・276(ストレート姿勢)[使用時(最大)] 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター) 消費電力(W)[USB接続時]動作時:約10、レディー時:約3.3、スリープモード時:約1.0、電源オフ時:0.1以下/[Wi-Fi(R) 接続時]動作時:約11、レディー時:約3.7、スリープモード時:約1.4、電源オフ時:0.1以下 エコマーク認定認定 光源RGB3色LED 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×3048mm)、A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時) 電源周波数(Hz)50/60 解像度光学:600dpi×600dpi(主走査×副走査)、読み取り:50~1200dpi(1dpi刻み) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保管時:-25~60 関連規格グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合/高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 使用環境湿度(%)動作時:15~80(非結露)、保管時:15~85(非結露) インターフェイス標準:USB2.0(High-Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号22 155 049 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72797018 DS-C420W
オープン
34,980
38,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする