Crucial T700シリーズ PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink 4TB 5年保証 CT4000T700SSD5JP
【容量】4TB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】PCIe Gen5 NVMe
【Read】12400MB/s
【Write】 11800MB/s
【ヒートシンク】付
【保証年数】5年
シリーズT700
インターフェースNVMe (PCIe Gen 5×4)
容量(TB)4
読取速度(MB/s)12400
書込速度(MB/s)11800
フォームファクタM.2 (2280)
TBW(総書き込み容量)2400TB
内容量1台