Crucial T700シリーズ PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink 1TB 5年保証 CT1000T700SSD5JP
【容量】1TB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】PCIe Gen5 NVMe
【Read】11700MB/s
【Write】 9500MB/s
【ヒートシンク】付
【保証年数】5年
シリーズT700
インターフェースNVMe (PCIe Gen 5×4)
容量(TB)1
読取速度(MB/s)11700
書込速度(MB/s)9500
フォームファクタM.2 (2280)
TBW(総書き込み容量)600TB
内容量1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
