Crucial T700シリーズ PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD 2TB 5年保証 CT2000T700SSD3JP

Crucial T700シリーズ PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD 2TB 5年保証 CT2000T700SSD3JP - Crucial

【容量】2TB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】PCIe Gen5 NVMe
【Read】12400MB/s
【Write】 11800MB/s
【保証年数】5年

シリーズT700インターフェースNVMe (PCIe Gen 5×4)容量(TB)2読取速度(MB/s)12400書込速度(MB/s)11800フォームファクタM.2 (2280)TBW(総書き込み容量)1200TB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727947870649528-937551
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする