GS108LP ギガ8ポート PoE+(60.5W)対応 アンマネージスイッチ
ギガ8ポート PoE+(60.5W)対応 アンマネージスイッチ。 ファンレス静音設計。 設定を必要としないため電源を入れてLANケーブルを差すだけで簡単にネットワークが構築できます。ラックマウントキット付属。外部電源。
仕様●PoEポート:802.3af PoE(1ポートあたり15.4W)/802.3at PoE+(1ポートあたり30W)×8ポート●PoE自動調整:対応●MDI/MDI-X自動切替 :対応●筐体:金属●スイッチング容量 :16Gbps●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省電力型イーサネット :対応●MACテーブルサイズ :4K●パケットバッファサイズ:192KB
質量(kg)0.6
区分D
ポート数8
電力(W)60(PoE最大供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×102×27
速度10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
ジャンボフレーム対応
伝送速度(Gbps)8(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8
内容量1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72796589 | GS108LP-100AJS | 38456837 | GS108LP-100AJS |
|
ギガビットアンマネージスイッチングハブ | NETGEAR | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |