43V型4Kインフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

43V型4Kインフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり - シャープ

輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:115W/大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。

仕様●液晶表示素子:43V 型ワイド(対角 107.986cm)TFT 液晶●プラグ&プレイ:VESA DDC2B 対応●入力端子映像:ミニ D-sub15 ピン(3 列)(1 系統)/HDMI(3 系統)●入力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)●出力端子音声:RCA ピン(L/R)(1 系統)●出力端子IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)●USB端子:USB 2.0 準拠×1●LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX●スピーカー出力:10W+10W付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー質量(kg)約9出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格4K/UHD消費電力(W)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約968×60×559(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)連続使用時間(時間)16入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠コントラスト比4000:1画面表示寸法(mm)横941.184×縦529.416解像度3840×2160応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)設置方法4点留め(ピッチ200mm×200mm)(ネジM6)視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き色(本体)ブラック出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)バックライトLED(直下型)画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2451×垂直0.2451アスペクト比16:9入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)モニターサイズ43V型ワイドパネル駆動方式TFT湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)(標準値)350入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72795295PN-HW431
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72795295PN-HW43115883309PN-HW432PN-HW431 43V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ 1588330943V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデルシャープ1台
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする