13.3インチ液晶ペンタブレット Artist 13.3 Pro

13.3インチ液晶ペンタブレット Artist 13.3 Pro XP-PEN

モバイルノートに近い13.3型のディスプレイを搭載。NTSCカバー率88%、Adobe RGBカバー率91%以上、sRGBカバー率123%以上の広い色域を備え、色の再現性にも優れています。

仕様●傾き検知:60°まで●読み取り範囲:293.76mm×165.24mm●レポートレート:≧220RPS●筆圧感度:8192レベル●読み取り高さ:10mm●色域:88% NTSC(Adobe RGB≧ 91%、sRGB≧123%)●リングホイール:1個●DPI:5080LPI 質量(kg)約1.14 外形寸法(mm)390.4×249.98×12.9(W×D×H) 電流(A)2A 消費電力(W)10 反応時間14ms 精度±0.01インチ(真ん中) 接続方法3-in-1USB 電源電圧(V)DC5 コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.153 * 0.153mm 解像度1920×1080ピクセル 視野角178度 最大表示色1670万色 システム対応Windows(R)10/8/7、 Mac OS X(R)10.10以降。 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72794148 ARTIST13.3PRO
オープン
41,980
46,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする