GeForce GT1030搭載 ファンレスロープロファイル対応グラフィックボード

GeForce GT1030搭載 ファンレスロープロファイル対応グラフィックボード ASUS TeK

NVIDIA GeForce GT 1030搭載
出力端子:HDMI 2.0×1・DVI-D×1
ビデオメモリ:GDDR5 SDRAM 2GB
大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現

仕様●グラフィックスエンジン:NVIDIA(R) GeForce GT 1030●バスインターフェース:PCI Express 3.0●OpenGL:OpenGL(R)4.5●ビデオメモリ:2GB GDDR5●コアクロック:OC Mode-GPU Boost Clock : 1506 MHz、GPU Base Clock : 1266 MHz/Gaming Mode (Default)-GPU Boost Clock : 1468 MHz、GPU Base Clock : 1228 MHz●CUDAコア:384●メモリスピード:6008MHz●メモリインターフェース:64ビット●アクセサリ:Yes×1、1×I/O bracket●推奨PSU:300W●電源コネクタ:No● サイズ6.8"×2.7"×1.5"Inch/17.3×6.9×4Centimeter インターフェースDVI-D (Single-link) × 1、Yes×1 (Native HDMI 2.0b)、HDCP 2.2サポート 解像度デジタル最大解像度7680×4320 スロット2スロット 対応ソフトウェアASUS GPU Tweak II &ドライバー:サポートサイトからすべてのソフトウェアをダウンロードしてください。 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72795444 GT1030-SL-2G-BRK
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72795444 GT1030-SL-2G-BRK 18841385 GT1030-SL-2G-BRK GT1030-SL-2G-BRK ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK ASUS(エイスース) 18841385 ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK ASUS(エイスース) 1台 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする