解像度:1920x1080/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) /無線LAN:IEEE802.11ax/本体重量約1.3kg/指紋認証
仕様●グラフィックス機能:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス (CPU内蔵)●メインメモリ:標準(16GB)、仕様(5-4800D)●記憶装置:SSD 512GB (PCI Express 4.0×4接続 NVMe/M.2)●サウンド機能:ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、アレイマイク内蔵●ビデオメモリ:メインメモリと共有●外部ディスプレイ出力:最大7680×4320ドット、HDMI×1●サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microHDMIイーサネットアダプター幅(mm)309(突起部除く)質量(kg)約1.26高さ(mm)16.9(突起部除く)奥行(mm)210.6(突起部除く)消費電力(W)最大約6.5電源ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(4セル/66Wh)センサー指紋認証ディスプレイ13.3型ワイドTFTカラー液晶1解像度1920×1080ドット使用CPUインテル(R) CoreTM i5-1235U プロセッサー充電時間(時間)バッテリー:約2.6スピーカーステレオスピーカー内蔵(W1×2)色(本体)スターブラックOSWindows 11 Pro 64ビット-ASUSではビジネス用にWindows 11 Proを推奨しています。セキュリティ搭載キーボード86キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)ポインティングデバイスマルチタッチ・タッチパッドWebカメラ207万画素Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付タッチパネル方式非搭載USBポートThunderbolt4(Type-C)※8×2、USB3.2(Type-A/Gen2)×1Bluetooth機能:Bluetooth(R)5.1内蔵マイクアレイマイク内蔵エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 16.7(AA)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax表面仕様ノングレアオーディオマイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1駆動時間(時間)バッテリー:約11.1LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)内容量1台