付属品1×1 to 2 ARGB Splitter Cable Thermal Paste材質ラジエーター材質 Aluminum、水冷チューブ材質 Black Rubber + Mesh、コールドプレート材質: Copper消費電力(W)ファン消費電力: 3.36 (MAX)/ポンプ消費電力 :4ベアリングTwo Ball Bearingサイズ(inch)2.4(パネル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジエーター寸法 :273×120×27機能PWMモード:Yes照明ARGB定格電流(max)ファン定格電流:0.28A (MAX)/ポンプ定格電流:0.3A輝度パネル:500 nits解像度パネル:320×240ポンプ速度/出力2800 +/-300 RPM (PWM controlled)コネクタ4-pin PWM*(ポンプコネクター、ファンコネクター )、USB 2.0 pin header(インターフェイスコネクター)、SATA(電源コネクタ)ケーブル長(mm)(5V ARGB/PWM cable) 350ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25サイズ(mm)240(ラジエーター)ノイズレベル21.2 dBAブロック寸法(mm)95×95×83.53ファン2ソケットIntel Socket :LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket :AM5/AM4 、TR4/sTRX4平均寿命(時間)ポンプ:50000、ファン:100000最大風量(CFM)77.4パネルIPS内容量1台