1TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Iron Gray Slim

1TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Iron Gray Slim トランセンド

1TB 2.5 Portable HDD StoreJet M3 Iron Gray Slim

仕様●ストレージメディア:2.5インチHDD●オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降 アイロングレー 容量1TB 質量(g)185(6.53 oz) 温度(℃)動作環境:5(41°F)~55(131°F) インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)、USB種類:マイクロUSB-USB Type A サイズ(mm)129.5×80.8×16.1(5.10"×3.18"×0.63") 動作電圧(V)5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72795374 TS1TSJ25M3S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする