Dry Contact I/O SmartSlot Card
スマートスロットを備えたUPSに対応し、ドライ接点による管理を可能が可能
拡張用I/Oポートにより接点の追加が可能で、ビルトインユーティリティを用いた設定のカスタマイズ機能あり
Smart-UPS SMT/SMXシリーズ対応
仕様●取付モード:ラックマウント不可●ラックユニット:0U
質量(kg)0.21
色黒
種類ドライコンタクト
幅(cm)12.1
保存温度(℃)-15~65
使用周囲温度(℃)0~40
高さ(cm)3.8
使用高度0~10000ft
相対湿度(%RH)0~95
保存湿度(%RH)0~95
深さ(cm)11.4
内容量1台