Lenovo 1TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ
長さ(mm)80
寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)
高さ(mm)2.23
質量(g)7.2
奥行(mm)22
接続M.2
包装形態カートン箱
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
梱包質量(g)90
各種認証BSMI、FCC、ICES-003、CE、UK DOC、VCCI、KCC、RCM、CB
容量(TB)1
ストレージM.2 2280
最大動作温度(℃)0
最小動作温度(℃)80
内容量1台