Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 英語

Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2 - 英語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

使用可能回数
ボタン:最大1000万打(キーボード)、左右ボタンで最大300万クリック(マウス)
キー:最大1000万打
仕様●言語:104キー●マウス・ボタン:3ボタン搭載 (左、右、スクロール)●前提ハードウェア:USB Type-Aポートを搭載するサポート対象システム (USB Type-Aレシーバー経由による2.4GHz接続)●スクロール:2方向スクロール (上、下)●dpi:1600DPI 付属品同梱:USB Type-A レシーバー、単4電池1本(キーボード)、単3電池1本(マウス)、マニュアル類 長さ(mm)マウス:110.1、キーボード:422.3 寸法(mm)梱包時:520×142×42(長さ×奥行×高さ) ブラック 高さ(mm)マウス:36.1、キーボード:21.9 質量(g)キーボード:406.5(本体、バッテリーを除く)、マウス:65.5(本体、バッテリーを除く) 奥行(mm)マウス:61.5、キーボード:134.5 消費電力キーボード: 1.5V 単4電池×1、マウス:1.5V 単3電池×1 接続2.4GHz センサーマウスセンサー:オプティカルセンサー 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、20%(最大) キーストローク(mm)2.8±0.3 梱包質量(g)680 キーピッチ(mm)19.05(X方向)、19.05(Y方向) 各種認証CB、TUV Mark、CE、cTUVus、FCC、IC、IMDA、WPC、BIS、SIRIM、NBTC-SDOC、SDPPI、NTC、AITI、TRC、NCC、 BSMI、MSIP、 VCCI、 JRF、 KVALITET、 ICASA、 TRA、 NTRA、 MOC、 PTA、 ICT、 EQM、 BOCRA、 ARCT、 ETA、 NCA、 POTRAZ、 ANF、 ARTEL、 INCM、 ARN、 AMRTP、 ANRT、 ARCEP、ARTP、 CERT、 ARNTIC、 OMERT、 CNC、 AFTIC、 ANATEL、 SUBTEL、 IFETEL、 TUV NOM、 RCM、 CONATEL、 SM DoC、 AR COC、 BY TR DoC、 KNCA、 UA RED DoC、 ACI、 EAC、 INACOM、 LTA、MACRA、 RURA、 NATCOM、 UCC、 ZICTA、 ART、 ANAC、 ARPEC、 ARPTC、 MCCPT、 ORTEL、 PURA、 ARPT、 ATCI、 ARE、 DICT、 TRBR、 ATT、 PUC、 SUTEL、 INDOTEL、TELCOR、 ASEP、 URSEC、 ABTD、 DoTA、 BDHS、 RA、 BTP、 NTRC、 NFMU、 SMA、 MoT、 TELESUR、 TATT、 TCITC、 MPT 駆動時間(分)バッテリー駆動時間:最大駆動時間はキーボードは約15ケ月、マウスは約18カ月、尚、使用状況により変動します。) 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72799504 4X31N50708
オープン
5,698
6,268 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする