Lenovo ユニバーサル USB Type-C ビジネスドック

Lenovo ユニバーサル USB Type-C ビジネスドック レノボ・ジャパン(Lenovo)

ポート
充電ポート→DC-IN
ビデオポート→1×DisplayPort 1.4、1×HDMI2.0
オーディオポート→なし
長さ(mm)154 寸法(mm)梱包時:188×170×72(長さ×奥行×高さ) ストームグレー 高さ(mm)24 質量(g)260 奥行(mm)80 包装形態カートン箱 プラグスリムチップ(ACプラグ) 相対湿度95%(結露なし)(最小)、20%(最大) 梱包質量(g)850 入力(W)90 電源供給対応 最大出力電力(W)65(90Wの電源アダプターを接続した状態で)、100(135Wの電源アダプターを接続した状態で) OS前提:Windows 10、Windows 11 各種認証FCC/ICES, CE, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV- Mark, LoA, Israel SII, Ukraine DoC, NOM USBポート2×USB-A3.1 Gen1(5Gbps)、1×Powered USB-A3.1 Gen1(5V/2.4A)、1×USB Type-C(10Gbps、 5V/1.5A@7.5W データのみ)、1×USB Type-C(10Gbps、 5V/3@15W パワー供給可能) 搭載可能台数最大2(外部モニター) イーサネット対応なし ボタン仕様電源ボタン→なし リフレッシュレート(Hz)2×3840×2160@60 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)40 セキュリティ機能1×セキュリティーロックスロット 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72799459 40B30090JP
オープン
25,980
28,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする