LAVIE N16 N1675/HAL ネイビーブルー/Ryzen 7 7735U/16GB/SSD512GB/ブルーレイディスクドライブ/Win11Home/Office H&B 2021/16型/IPS/WUXGA

LAVIE N16 N1675/HAL ネイビーブルー/Ryzen 7 7735U/16GB/SSD512GB/ブルーレイディスクドライブ/Win11Home/Office H&B 2021/16型/IPS/WUXGA NEC

1920×1200ドット/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/有線LAN:10000BASE/本体重量:約2300g/Simスロット:無

仕様●グラフィックスプロセッサ:AMD RadeonTM 680M グラフィックス(プロセッサに内蔵)●オフィスアプリ:Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021 エコマーク認定認定 対応OSWindows 11 Home 通信方式Wi-Fi 6E対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth(R)無線 メモリーDDR5 16GB ディスプレイ16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(WUXGA) プロセッサーAMD RyzenTM 7 7735U プロセッサ(2.70GHz/最大4.75GHz) セキュリティ指紋認証センサ(Windows Hello対応) ストレージSSD(PCIe) 約512GB 光学ドライブブルーレイディスクドライブ(BDXLTM 対応) エコマーク認定番号19 119 002 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72799827 PC-N1675HAL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする