HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch

HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

質量(kg)4.46 消費電力(W)459(最大) 外形寸法(cm)4.39×44.25×30.42 機能管理機能:Aruba AirWave Central Network Management IMC(Intelligent Management Center)コマンドラインインターフェイス Webブラウザー 構成メニュー SNMPマネージャー Telnet RMON1 FTP アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB) メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @ 1016MHz 1GB DDR3 SDRAM パケットバッファーサイズ:12.38MB 4.5MB(イングレス)/7.875MB(イーグレス)4GB eMMC 発熱量(KJ/h)309.1 処理量最大77.4Mpps ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×48 SFP×4 スイッチ容量104Gbps 入力電圧100~127/200~240VAC、定格 レイテンシー1000Mbレイテンシ:3.8μs未満 PoE対応370W PoE+ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72800220 JL262A#ACF
オープン
699,800
769,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする