HPE Aruba 2930M 48G 1slot Switch

HPE Aruba 2930M 48G 1slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

質量(kg)4.6 消費電力(W)78(最大) 電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置 外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43 機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB) メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC 発熱量(KJ/h)194 処理量最大112Mpps ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×44、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-Tまたは100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1 スイッチ容量176Gbps 入力電圧100~127/200~240VAC、定格 レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μs PoE対応最大840W 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72800247 JL321A
オープン
999,800
1,099,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする