PCIe GEN4 QUAD M.2 RISER CARD
インターフェイス
バスインターフェイス:PCI Express(R)4.0(x16)
ストレージインターフェイス:Support for RAID 0、RAID 1、and RAID 10(Supported RAID level is varied by platform)
付属品Standoff Screw M2*4.8mm×5・Screw I2*3.5mm×5・Thermal Pad:2.8mm×4、1.8mm×4・Manual
寸法(mm)280×120×17
質量(g)296
LEDM.2 activity LED×4
動作温度(℃)0~50
フォームファクタM Key 2242/2260/2280/22110
カテゴリー拡張カード(Add-in-Card)
内容量1台
ストレージインターフェイス:Support for RAID 0、RAID 1、and RAID 10(Supported RAID level is varied by platform)
PCパーツ の新着商品


