ThinkPad X13 Gen 4 (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office無/13.3型(WUXGA)/LTE)
仕様●セキュリティ・チップ(TPM) :あり●メモリースロット数:0●ビデオ・チップ: CPU内蔵(インテル(R)Iris(R)Xe グラフィックス)、CPU内蔵(インテル(R)UHD グラフィックス) i3の場合●ワイヤレスWAN:対応(4G LTE Cat.16/5G Cat.20) ●ポインティング・デバイス:TrackPoint+ThinkPadクリックパッド
寸法(mm)本体:約301.7×214.8×16(幅×奥行き×高さ)
質量(kg)約1.09~(OLED+ハイブリッドカーボン)、約1.12~(カーボン素材)
色ブラック(本体)
センサー指紋センサー:選択可能
インターフェースUSB4 (ThunderboltTM 4 対応)×2・USB 3.2 Gen 1 (Powered USB)×1・USB 3.2 Gen 1×1・HDMI・マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
バッテリー固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 54.7Whr、固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー 41Whr
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型 2.8K OLED (2880×1800)、ブルーライト軽減・13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、ブルーライト軽減、光沢なし・13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし・13.3型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、光沢なし
使用CPUCore i5
OS初期導入済:Windows 11 Pro 64bit、その他のエディション選択可能
プロセッサーインテル(R)CoreTMi7-1365U vPro(R)Enterprise プロセッサー、インテル(R) CoreTMi7-1355U プロセッサー、ンテル(R) CoreTMi5-1345U vPro(R)Enterprise プロセッサー、インテル(R) CoreTMi5-1335U プロセッサー、インテル(R) CoreTMi3-1315U プロセッサー
オーディオ機能Dolby Audio Speaker System, Dolby Voice, 2mic+2スピーカー(キーボード面にスピーカー)
キーボードフルサイズ・日本語キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド・カスタマイズによりバックライト付きキーボードも選択可能
Bluetoothv5.3
カメラ仕様インカメラ:全てプライバシーシャッター付き、5MP+IR Webカメラ、FHD 1080p RGB Webカメラ、HD 720p RGB Webカメラ
ストレージ256GB
光学ドライブなし
イーサネット対応なし
無線LANWi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)
セキュリティ機能パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット(2.5×6mm)
カードスロットなし
駆動時間(時間)バッテリー駆動時間(JEITA2.0に基づく計測):最大約22.9
内容量1台