MasterLiquid 360 Atmos/360mm簡易水冷CPUクーラー/ブラックモデル/最新型デュアルチャンバーポンプ/Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156/AMD AM5/AM4ソケット対応
材質ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)ラジエーター:360
シリーズMasterLiquid
消費電力(W)ポンプ:3.84
定格電流(A)ファン:0.2、0.3
定格電圧 DC V12
速度ファン:690-2500 RPM ± 10%
外装色ブラック
LEDファン:ARGB
コネクタポンプ:4-Pin、ファン:4-Pin (PWM)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:25(最大)、ファン:27.2(最大)
製品サイズ(mm)ラジエーター寸法:394 × 119 × 27.2、ポンプ寸法:84.9×81×53.15、製品寸法 (L×W×H):120×120×25
使用温度ループダイナミックベアリング
ファン数量3個
冷却装置水冷CPUクーラー
ソケット対応CPU:Intel(R) LGA 1700/1200/1151/1150/1155/1156 socket、AMD(R) AM5/AM4 socket
最大風量(CFM)ファン:70.7
最大風圧(mmH2O)ファン:3.61
MTTF(時間)ポンプ寿命>210000、ファン寿命>160000
内容量1台