Seagate SkyHawk 3.5 1TB 内蔵HDD (CMR) メーカー3年保証 256MB ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST1000VX013

Seagate SkyHawk 3.5 1TB 内蔵HDD (CMR) メーカー3年保証 256MB ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST1000VX013 SEAGATE

1年間代理店保証
1個箱梱包
監視カメラ用途モデルの1TB HDD
24時間×365日対応
Compliant with RoHS requirements in China and Europe
100万時間MTBF
低回転モデル
8ベイまで対応〇CMR品
安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com

仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:対応●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高8台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:-●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10% 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.6 標準質量(g)415 平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7 インターフェイスSATA 6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF平均故障間隔1000000時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72802715 ST1000VX013 1
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする