Seagate IronWolf Pro 3.5【データ復旧3年付】8TB HDD(CMR)メーカー5年保証 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付 ST8000NT001

Seagate IronWolf Pro 3.5【データ復旧3年付】8TB HDD(CMR)メーカー5年保証 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付 ST8000NT001 SEAGATE

1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証5年〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
1個箱梱包
NAS用途に最適なモデル
MTBF200万時間
24時間×365日対応HDD〇回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に。自己診断機能付
NAS(ベイ数は無制限)24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適
7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現〇データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心 ※テレビ録画データは復旧対象外〇従来型磁気記録方式 (CMR)〇 ワークロード550TB/年〇正規輸入品

仕様●対応するドライブ・ベイの数:無制限●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):空気●作業負荷率制限(WRL):550●回転振動 (RV) センサー:対応●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E15あたり1回●年間通電時間:8760●セクター・サイズ(論理セクターあたりのバイト数):512E●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●耐回転振動10~1500Hz(rad/秒2):12.5●平均起動時電流(12V、A):2●スタンバイ・モード、標準(W):1●スリープ・モード、標準(W):1●電源要件:12Vおよび5V●非動作時耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):2.27●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):28●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):30 高さ(mm)26.11 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)720 耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時1msおよび2ms:300G 平均消費電力(W)アイドル時:7.8、動作時:10.1 回転速度7200RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:255MB/秒 容量(TB)8 MTBF平均故障間隔2000000時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72802706 ST8000NT001
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする