USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー 32GB

USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー 32GB キオクシア(KIOXIA)
(1件のレビュー)

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。

適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在) ライトブルー 容量32GB 質量(g)約8 外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む) 電源電圧USBポートからバスパワー供給 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応 動作温度(℃)0~50(結露しないこと) 実効容量28.8GB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72803440 KUC-3A032GL
オープン
980
1,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72803440
2025-06-23
用途:
Computer の起動ディスク作成用

USB3.2のスピード感が無い。(他のメモリーと比較して)
アクセスランプが無い事が何処にも明記されていない。
よってスピードが遅くアクセスランプが無いので動作状況が把握できず使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする