Pilot Scale Columns 15μm Pilot Scale Columns (mm)

Pilot Scale Columns 15μm Pilot Scale Columns (mm) Phenomenex

長さ(mm)250 フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 細孔径100A 粒子径(μm)15 固体サポート完全多孔質シリカ 分離モード逆相 内容量1個
関連資料: (2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
USPコード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72840244 00G-4273-E0 67-7340-80 L1 TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)
127,000
119,800
131,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72840260 00G-4286-E0 67-7340-96 L11 TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
129,000
128,990
141,889 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする