ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ダークグレー/スピーカー:無し
輝度:320cd/m2/応答速度:1ms最大消費電力:40W/24.5インチ、FullHD(1920x1080)解像度、リフレッシュレート240Hz(HDMI2.0/DP1.2接続時)、応答速度最短で0.5ms(GTG)、残像感を最小限に抑える独自技術DyAc+、Black eQualizer機能搭載、Color Vibrance機能搭載、S.Switchによる便利なゲームモードアクセス及びOSD操作、プリセットされた3種のFPSモード搭載、FreeSync Premium対応、プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、配線穴など)、アイシールド同梱、指一本でできる高さ調整、HDMI2.0 x 3 / DisplayPort1.2 x1の4系統入力、スタイリッシュなデザイン、便利なスウィーベル及び高さ調整機能、新しいOSDメニューがより簡単に操作可能、新しい設計の小さめ台座で卓上スペースがすっきり、ブルーライト軽減、フリッカーフリー(DyAc+オフ時)、3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72806328 | XL2546K | 63667767 | XL2546X |
![]() |
ZOWIE XL2546X TN 240Hz DyAc2 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports | BenQ(ベンキュー) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |