【耐衝撃】USB3.0/2.0対応 Armor A30 ポータブルHDD 2TB
USB3.0準拠(USB2.0互換)
大容量ファイルもストレスなく転送 最大転送速度(規格値)5Gbps
気軽に持ち運べるポケットサイズ
電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載
データのバックアップをサポートするのに便利な7つの機能を備えたSPオリジナルソフト「SP Widget」対応
環境に配慮したRoHS指令対応
3年保証
仕様サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x*MacOSで使用するには再フォーマットが必要です
材質ラバー/プラスチック
色ブラック/オレンジ
容量2TB
質量(g)205
外形寸法(mm)134×87.5×18.6
保存温度(℃)-40~70
使用周囲温度(℃)5~55
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0、USB 2.0 下位互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC5
内容量1台