サーバー/ワークステーション用 PC4-25600/DDR4-3200 16GB 288-pin Unbuffered DIMM ECC付 1.2v 日本製

サーバー/ワークステーション用 PC4-25600/DDR4-3200 16GB 288-pin Unbuffered DIMM ECC付 1.2v 日本製 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製。JEDEC準拠製品。信頼メジャーブランドDRAM搭載。5年保証。RoHS指令準拠。高信頼のメモリーモジュール。

仕様●レジストインク:黒色●バッファー:Unbuffered●DRAM構成:8Gbit(1024M×8bit)×18pcs●RANK:2(DualRank)●鉛フリー●ハロゲンフリー 外形寸法(mm)幅:133.35×高さ:31.25 規格DDR4-3200/PC4-25600 288-pin DIMM RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 レイテンシーCL-tRCD-tRP-tRAS:22-22-22-52 動作電圧(V)1.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72806224 CB16G-D4UE3200
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする