Yeti 200X (120V) Power Station
小型軽量なポータブル電源
バッテリー
・セル化学:リチウムイオンNMC
・ピーク容量: 187Wh (14.4V、最大13Ah)
・ライフサイクル80%まで500サイクル(放電率:1C、フル充放電、温度25C)
・貯蔵寿命:コンセントに接続したまま、または3~6ヶ月ごとに充電
管理システムMPPTチャージコントローラー、低バッテリー保護
充電時間
・ピーク容量: 187Wh (14.4V、最大13Ah)
・ライフサイクル80%まで500サイクル(放電率:1C、フル充放電、温度25C)
・貯蔵寿命:コンセントに接続したまま、または3~6ヶ月ごとに充電
管理システムMPPTチャージコントローラー、低バッテリー保護
・最大入力:2時間
・ウォールチャージャー(60W):4.5時間
・ウォールチャージャー(120W):2時間
・ノマド20:11~22時間
・ノマド50:4~8時間
・ボルダー50:4~8時間
・ノマド100:2~4時間
ポート
・ウォールチャージャー(60W):4.5時間
・ウォールチャージャー(120W):2時間
・ノマド20:11~22時間
・ノマド50:4~8時間
・ボルダー50:4~8時間
・ノマド100:2~4時間
・USB-Aポート(出力):5V、最大2.4A(最大12W)、レギュレーテッド
・USB-Cポート(出力):5-12V、最大3A(最大18W)、レギュレーテッド
・USB PDポート(入力/出力):5-20V、最大3A(最大60W)、レギュレーテッド
・6mmポート(出力):12V、最大10A(最大120W)
・12Vカーポート(出力):12V、最大10A(最大120W)レギュレーテッド
・ACインバーター(出力、修正正弦波):120VAC、60hZ、1A(120W、200Wサージ)
・充電ポート(入力、8mm):13-22V、最大7A(最大100W)、調整済み
仕様●チェーン接続可能:いいえ●同時充電・放電:はい
質量(kg)2.27
寸法7.9×5.1×5.1インチ(20×13×13cm)
使用温度32-104F(0-40℃)
内容量1台
・USB-Cポート(出力):5-12V、最大3A(最大18W)、レギュレーテッド
・USB PDポート(入力/出力):5-20V、最大3A(最大60W)、レギュレーテッド
・6mmポート(出力):12V、最大10A(最大120W)
・12Vカーポート(出力):12V、最大10A(最大120W)レギュレーテッド
・ACインバーター(出力、修正正弦波):120VAC、60hZ、1A(120W、200Wサージ)
・充電ポート(入力、8mm):13-22V、最大7A(最大100W)、調整済み