XS505M 10Gx4ポート マルチギガ・アンマネージスイッチ
XS505M 10GBASE-Tを4ポート、10ギガビット用SFP+スロットを1ポート持つアンマネージスイッチ。全ポート10GBASE-T、5G、2.5Gに対応
仕様●MDI/MDI-X自動切替:対応●筐体:金属●パケットバッファメモリー:128KB●スイッチング容量:100 Gbps●パケットフォワーディング:74.4Mpps●MACアドレスデータベースサイズ:2K●プライオリティキュー数:8●IEEE 802.3az (省電力型イーサネット):対応●VCCI:Class B
質量(kg)1.38
区分D
ポート数100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45 :4、10G SFP+スロット :1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×169×43.2
最大消費電力(W)22.5
設置方法デスクトップ/ラックマウント
騒音レベル(dB(A))22.5(@25℃)
LED電源、ファン、速度、リンク/アクティビティ
動作温度(℃)0~50
ファン冷却:低ノイズファン×1
ジャンボフレーム最大9K
伝送速度(Gbps)50(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
MTBF(時間)1093237(@25℃)
内容量1台