ステンレスクールボトル 2.06L ネイビー TUFF
ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い
スポーツドリンクOK
Ag+抗菌加工飲み口
ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」により素早い水分補給が可能
底まで強い「樹脂ガード」
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」
本体丸洗いOK
分解せん
氷が入れやすい「広口約7cm」
バッグに入れても安心「結露抑制構造」
質量(kg)約0.9
色ネイビー
容量(L)2.06
エコマーク認定認定
外形寸法(cm)幅15×奥行12.5×高さ34
口径約7cm
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15×12.5×34
保冷効力(℃)8以下(6時間)
口径(Φcm)約7
エコマーク認定番号10 146 002
内容量1台
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
