ステンレスクールボトル 2.06L ブラック TUFF

ステンレスクールボトル 2.06L ブラック TUFF 象印マホービン

ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い
スポーツドリンクOK
Ag+抗菌加工飲み口
ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」により素早い水分補給が可能
底まで強い「樹脂ガード」
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」
本体丸洗いOK
分解せん
氷が入れやすい「広口約7cm」
バッグに入れても安心「結露抑制構造」

質量(kg)約0.9 ブラック 容量(L)2.06 エコマーク認定認定 外形寸法(cm)幅15×奥行12.5×高さ34 口径約7cm 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15×12.5×34 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約7 エコマーク認定番号10 146 002 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72808044 SD-BE20-BA
オープン
5,598
6,158 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする