ワイヤレスプレゼンテーションシステム送信機(HDMI)
付属品・USB延長ケーブル・取扱説明書・保証書
セット内容送信機1台
材質樹脂
質量(g)約110[送信機]、約315[送信機用ケース]
外形寸法(mm)W51×H21×D73(ケーブル含まない)、W51×H21×D283(ケーブル含む)[送信機]/W151.3×H41.6×D198[送信機用ケース]
消費電力(W)4.5(映像表示時)
電源DC5V/0.9A
保存温度(℃)-20~60
最大解像度1920×1080
LED色(メインボタン)赤:接続試行中、白:接続中、緑:表示、青:固定モード、(サブボタン)緑:マルチ接続使用中
到達距離(m)30(見通し/電波条件良好時、送信機と受信機間の最大距離)
接続端子HDMI/USB-A(female)/USB-A(male)
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露のないこと)
保存湿度(%)20~80(結露のないこと)
色(本体)黒
ワイヤレス通信規格:IEEE802.11ac
フレームレート60p(HDMI入力)
データレート(Mbps)Max.433
周波数帯域(GHz)5帯、5150-5250、36/40/44/48チャンネル
内容量1台