ホームプロジェクター/3000lm/4Kエンハンスメント/HDR10/HLG対応/3D対応/スピーカーなしモデル

ホームプロジェクター/3000lm/4Kエンハンスメント/HDR10/HLG対応/3D対応/スピーカーなしモデル EPSON

明るいリビングでもくっきりシャープな映像を楽しめる、4K・HDR対応プロジェクター(4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します)。明るさ3000lm、コントラスト比40000:1。80型スクリーンで最短投写距離約2.4m。6畳間(3.6m×2.7m)程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能です。前面排気システムの採用でプロジェクターの後方にスペースを取る必要がありません。Bluetoothオーディオ対応なので、ワイヤレスでスピーカーやヘッドホンを使うことができます。

仕様●有効光束(白の明るさ):3000lm(最大)●カラー光束(カラーの明るさ):3000lm(最大)●投写レンズ:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm●制御入力端子:USBタイプB(mini-B)●3D対応:フレームパッキング、サイドバイサイド、トップアンドボトム●騒音レベル:24dB(最小) 付属品電源コード(3.0m)/自照式リモコン(電池付)/取扱説明書/保証書 幅(mm)410(突起部含まず) 質量(kg)約6.6 高さ(mm)157(突起部含まず) 奥行(mm)310(突起部含まず) 電源(V)AC100~240(±10% 50/60Hz) 消費電力(W)386/0.5(明るさ切替「高」/スタンバイ時) 方式3LCD方式 光源ランプ コントラスト比40000:1 液晶パネルサイズ(対角):0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) 動作温度5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5℃~30℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します。 色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) スクリーンサイズ:40型~500型 Bluetoothバージョン:Bluetooth(R)ver 3.0、出力:Class2、対応プロファイル:A2DP、コンテンツ保護:SCMS-T方式、著作権保護(SCMS-T)非対応のオーディオ機器への音声出力はできません。使用周波数:2.4GHz帯、対応コーデック:SBC、Qualcomm(R) aptXTMaudio、3Dメガネ:Bluetooth(R)3DS Profile準拠 対応解像度最大:4K 音声出力端子:ステレオミニジャック(ヘッドフォン) 映像入力端子:HDMI(R)×2(HDCP2.2) USBUSBタイプA×1(2.0A給電専用端子)、USBタイプA×1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72811176 EH-TW7000
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする