プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 スタンダードタイプ ホワイト系

プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 スタンダードタイプ ホワイト系 シャープ

除湿能力:(60Hz)12L/日(50Hz)11L/日)
除湿可能面積の目安(木造住宅~コンクリート住宅):(50Hz) 14~28畳(23~46m2)/(60Hz) 15~30畳(25~50m2)
衣類乾燥時間 : 約100分(2kg)
プラズマクラスター7000で衣類もお部屋も清潔・快適
コンプレッサー方式で省エネ&強力除湿
お部屋のカビを未然に防ぐ、「カビバリア運転」

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72810686 CV-P120-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする