圧力IH炊飯ジャー 5.5合炊き ブラック 極め炊き

圧力IH炊飯ジャー 5.5合炊き ブラック 極め炊き 象印マホービン

お米は豪快に舞ったほうがおいしい「大火力&高圧力」
発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」
家族が、もとめていた食感になる。49通りの「わが家炊き」メニュー
お手入れ簡単、便利。「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
「Ag+抗菌加工立つしゃもじ&プッシュボタン」

仕様●炊飯方式:圧力IH方式●区分名:B●蒸発水量(g):14.3 質量(kg)約6 ブラック 消費電力(W)1240 電源交流100V 50/60Hz コード長さ(m)1.0(コードリールつき) 外形寸法(cm)幅27.5×奥行34.5×高さ21.5(44.5外ぶたを開けた時) 消費電力量(Wh)148(1回当たりの炊飯時)、16.8(1時間当たりの保温時)、0.63(1時間当たりのタイマー予約時)、0.48(1時間当たりの待機時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×34.5×21.5(44.5外ぶたを開けた時) 年間消費電力量(kWh/年)78.4 最大炊飯量1.0L 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72810896 NW-CA10-BA
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする