圧力IH炊飯ジャー 1升炊き ブラック 極め炊き

圧力IH炊飯ジャー 1升炊き ブラック 極め炊き 象印マホービン

蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
お米は豪快に舞ったほうがおいしい「大火力&高圧力」
家族が、もとめていた食感になる。81通りの「わが家炊き」メニュー
お手入れ簡単、便利。「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」
レンジであたためてもおいしい「冷凍ごはん」メニュー
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
「Ag+抗菌加工立つしゃもじ&プッシュボタン」

仕様●炊飯方式:圧力IH方式●区分名:D●蒸発水量(g):12.4 質量(kg)約7.5 ブラック 消費電力(W)1370 電源交流100V 50/60Hz コード長さ(m)1.0(コードリールつき) 外形寸法(cm)幅30.5×奥行37×高さ24.5(50外ぶたを開けた時) 消費電力量(Wh)192(1回当たりの炊飯時)、21.3(1時間当たりの保温時)、0.63(1時間当たりのタイマー予約時)、0.48(1時間当たりの待機時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×37×24.5(50外ぶたを開けた時) 年間消費電力量(kWh/年)120.5 最大炊飯量1.8L 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72810878 NW-JY18-BA
オープン
55,980
61,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする